PALAZZOLI - PAL763124 X-CEE SP FIX 20 2P+T 16A 110V 4H - 763124
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung - 100...130 V
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950120345
Artikelnummer
PAL763124
Herstellernummer
763124
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100...130 V
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff


