PALAZZOLI - PAL762246 X-CEE SP FIX DIR 3P+N+T 32A 400V 6H - 762246
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950126637
Artikelnummer
PAL762246
Herstellernummer
762246
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


