Startseite

PALAZZOLI - PAL762236 X-CEE SP FIX DIR 3P+T 32A 400V 6H - 762236

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL762236 X-CEE SP FIX DIR 3P+T 32A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Bemessungsspannung - 380...415 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950126620

Artikelnummer

PAL762236

Herstellernummer

762236

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung:

380...415 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE SPINA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A 400V 6H IP66/67/68/69