PALAZZOLI - PAL761750 ALUMAX PRESA INC 3P+N+T 400A IP67 - 761750
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 400 A
Polzahl - 5
Spannung - 1000...1000 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8014950116805
Artikelnummer
PAL761750
Herstellernummer
761750
Hersteller
PAL
Stromstärke:
400 A
Polzahl:
5
Spannung:
1000...1000 V
Schutzart (IP):
IP67
SERIE ALUMAX PRESA DA INCASSO IN ALLUMINIO 3P+N+T 400A IP67


