PALAZZOLI - PAL761530 ALUMAX PRESA INCASSO 3P+T 250A IP67 - 761530
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 250 A
Polzahl - 4
Spannung - 1000...1000 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8014950053247
Artikelnummer
PAL761530
Herstellernummer
761530
Hersteller
PAL
Stromstärke:
250 A
Polzahl:
4
Spannung:
1000...1000 V
Schutzart (IP):
IP67
SERIE ALUMAX PRESA INDUSTRIALE DA PANNELLO IN ALLUMINIO 3P+T 250A IP67


