Startseite

PALAZZOLI - PAL760750 ALUMAX PRESA MOB 3P+N+T 400A IP67 - 760750

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL760750 ALUMAX PRESA MOB 3P+N+T 400A IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung - 1000...1000 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950116768

Artikelnummer

PAL760750

Herstellernummer

760750

Hersteller

PAL

Stromstärke:

400 A

Polzahl:

5

Spannung:

1000...1000 V

Schutzart (IP):

IP67

SERIE ALUMAX PRESA MOBILE IN ALLUMINIO 3P+N+T 400A IP67