PALAZZOLI - PAL760650 ALUMAX PRESA MOB 3P+N+T 320A IP67 - 760650
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 320 A
Polzahl - 5
Spannung - 1000...1000 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8014950116751
Artikelnummer
PAL760650
Herstellernummer
760650
Hersteller
PAL
Stromstärke:
320 A
Polzahl:
5
Spannung:
1000...1000 V
Schutzart (IP):
IP67
SERIE ALUMAX PRESA MOBILE IN ALLUMINIO 3P+N+T 320A IP67


