Startseite

PALAZZOLI - PAL760530 ALUMAX PRESA MOB 3P+T 250A IP67 - 760530

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL760530 ALUMAX PRESA MOB 3P+T 250A IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung - 1000...1000 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950053223

Artikelnummer

PAL760530

Herstellernummer

760530

Hersteller

PAL

Stromstärke:

250 A

Polzahl:

4

Spannung:

1000...1000 V

Schutzart (IP):

IP67

SERIE ALUMAX PRESA MOBILE IN ALLUMINIO 3P+T 250A IP67