Startseite

PALAZZOLI - PAL760447 X-CEE SP MOB 3P+N+T 125A 500V 7H - 760447

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL760447 X-CEE SP MOB 3P+N+T 125A 500V 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950135608

Artikelnummer

PAL760447

Herstellernummer

760447

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

X-CEE SPINA MOBILE ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 125A 500V 7H IP66/67/68/69

PALAZZOLI

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie