Startseite

PALAZZOLI - PAL760444 X-CEE SP MOB 3P+N+T 125A 110V 4H - 760444

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL760444 X-CEE SP MOB 3P+N+T 125A 110V 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950135585

Artikelnummer

PAL760444

Herstellernummer

760444

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

blau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

12061

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE SPINA MOBILE ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 125A 110V 4H IP66/67/68/69