PALAZZOLI - PAL760339 X-CEE SP MOB 3P+T 63A 230V 9H - 760339
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950135493
Artikelnummer
PAL760339
Herstellernummer
760339
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
12061
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


