Startseite

PALAZZOLI - PAL760244 X-CEE SP MOB 3P+N+T 32A 110V 4H - 760244

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL760244 X-CEE SP MOB 3P+N+T 32A 110V 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950126545

Artikelnummer

PAL760244

Herstellernummer

760244

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE SPINA MOBILE ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 32A 110V 4H IP66/67/68/69