PALAZZOLI - PAL760234 X-CEE SP MOB 3P+T 32A 110V 4H - 760234
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950126507
Artikelnummer
PAL760234
Herstellernummer
760234
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
12061
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


