Startseite

PALAZZOLI - PAL760136 X-CEE SP MOB 3P+T 16A 400V 6H - 760136

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL760136 X-CEE SP MOB 3P+T 16A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950126408

Artikelnummer

PAL760136

Herstellernummer

760136

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

12061

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

X-CEE SPINA MOBILE ALTE PRESTAZIONI 3P+T 16A 400V 6H IP66/67/68/69

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie