PALAZZOLI - PAL759538 SPINA QUADRO DIR125A 3P+N+T 400V 6HEEE - 759538
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950700042
Artikelnummer
PAL759538
Herstellernummer
759538
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


