Startseite

PALAZZOLI - PAL753236 MOLTIP.3U 3P+T 32A 400V 6H IP67 - 753236

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL753236 MOLTIP.3U 3P+T 32A 400V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter

  • Geeignet für - CEE 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950036288

Artikelnummer

PAL753236

Herstellernummer

753236

Hersteller

PAL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckadapter

Geeignet für:

CEE 32 A

MULTIPLAY moltiplicatore mobile 3 uscite con spina 3P+T 32A 380-415V 50-60Hz 6h IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie