Startseite

PALAZZOLI - PAL753146 MOLTIP.3U 3P+N+T 16A 400V 6H IP67 - 753146

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL753146 MOLTIP.3U 3P+N+T 16A 400V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter

  • Geeignet für - CEE 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950036271

Artikelnummer

PAL753146

Herstellernummer

753146

Hersteller

PAL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckadapter

Geeignet für:

CEE 16 A

MULTIPLAY moltiplicatore mobile 3 uscite con spina 3P+N+T 16A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie