Startseite

PALAZZOLI - PAL751750 ALUMAX SPINA INC 3P+N+T 400A IP67 - 751750

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL751750 ALUMAX SPINA INC 3P+N+T 400A IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung - 1000...1000 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950116782

Artikelnummer

PAL751750

Herstellernummer

751750

Hersteller

PAL

Stromstärke:

400 A

Polzahl:

5

Spannung:

1000...1000 V

Schutzart (IP):

IP67

SERIE ALUMAX SPINA MOBILE IN ALLUMINIO 3P+N+T 400A IP67