Startseite

PALAZZOLI - PAL751550 ALUMAX SPINA INCASSO 3P+N+T 250A IP67 - 751550

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL751550 ALUMAX SPINA INCASSO 3P+N+T 250A IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke - 250 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung - 1000...1000 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950053216

Artikelnummer

PAL751550

Herstellernummer

751550

Hersteller

PAL

Stromstärke:

250 A

Polzahl:

5

Spannung:

1000...1000 V

Schutzart (IP):

IP67

SERIE ALUMAX SPINA INDUSTRIALE DA PANNELLO IN ALLUMINIO 3P+N+T 250A IP67