Startseite

PALAZZOLI - PAL749550 SPINA QUADRO DIR.125A 3P+T 500V 7HEEE - 749550

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL749550 SPINA QUADRO DIR.125A 3P+T 500V 7HEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Bemessungsspannung - 480...500 V

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950700028

Artikelnummer

PAL749550

Herstellernummer

749550

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Bemessungsspannung:

480...500 V

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

Einbaugerätestecker

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina fissa da incasso ad alte prestazioni diritta 125A 3P+T 480-500V 50-60Hz 7h IP67