Startseite

PALAZZOLI - PAL740101 ADAT.CIV S17 2P+T 16A 250V 6H - 740101

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL740101 ADAT.CIV S17 2P+T 16A 250V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter

  • Geeignet für - CEE 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950036059

Artikelnummer

PAL740101

Herstellernummer

740101

Hersteller

PAL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckadapter

Geeignet für:

CEE 16 A

MULTIPLAY adattatore di sistema spina uso domestico S17 presa IEC60309 IP44 16A 200-250V 6h

PALAZZOLI

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie