Startseite

PALAZZOLI - PAL721132 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 12H IP44EEE - 721132

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL721132 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 12H IP44EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950001101

Artikelnummer

PAL721132

Herstellernummer

721132

Hersteller

PAL

MULTIMAX presa mobile diritta 3P+T 16A >50V 50-60Hz 12h IP44