Startseite

PALAZZOLI - PAL721122 PRM MULTIMAX 2P+T 16A 12H IP44EEE - 721122

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL721122 PRM MULTIMAX 2P+T 16A 12H IP44EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950001095

Artikelnummer

PAL721122

Herstellernummer

721122

Hersteller

PAL

MULTIMAX presa mobile diritta 2P+T 16A >50V 50-60Hz 12h IP44