PALAZZOLI - PAL720232 PRM MULTIMAX 3P+T 32A 2H IP44EEE - 720232
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950001705
Artikelnummer
PAL720232
Herstellernummer
720232
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff