PALAZZOLI - PAL720135 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 5H IP44EEE - 720135
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950000951
Artikelnummer
PAL720135
Herstellernummer
720135
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff