Startseite

PALAZZOLI - PAL710256 MULTIMAX SP MOB INV 32A 3P+T 6H IP67 - 710256

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL710256 MULTIMAX SP MOB INV 32A 3P+T 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950093397

Artikelnummer

PAL710256

Herstellernummer

710256

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Phasenwender:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

SERIE MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA CON INVERTITORE DI FASE 32A 3P+T 400V 6H IP67