Startseite

PALAZZOLI - PAL710166 MULTIMAX SP MOB INV 16A 3P+N+T 6H IP67 - 710166

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL710166 MULTIMAX SP MOB INV 16A 3P+N+T 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950093380

Artikelnummer

PAL710166

Herstellernummer

710166

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Phasenwender:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

SERIE MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA CON INVERTITORE DI FASE 16A 3P+N+T 400V 6H IP67