Startseite

PALAZZOLI - PAL710156 MULTIMAX SP MOB INV 16A 3P+T 6H IP67 - 710156

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL710156 MULTIMAX SP MOB INV 16A 3P+T 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950093373

Artikelnummer

PAL710156

Herstellernummer

710156

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

grau

Phasenwender:

ja

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

SERIE MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA CON INVERTITORE DI FASE 16A 3P+T 400V 6H IP67