Startseite

PALAZZOLI - PAL701132 SPM MULTIMAX 3P+T 16A 12H IP44EEE - 701132

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL701132 SPM MULTIMAX 3P+T 16A 12H IP44EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950001088

Artikelnummer

PAL701132

Herstellernummer

701132

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX spina mobile diritta 3P+T 16A >50V 50-60Hz 12h IP44