Startseite

PALAZZOLI - PAL701122 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 12H IP44EEE - 701122

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL701122 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 12H IP44EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950001071

Artikelnummer

PAL701122

Herstellernummer

701122

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX spina mobile diritta 2P+T 16A >50V 50-60Hz 12h IP44