Startseite

PALAZZOLI - PAL700246 MULTIMAX SP MOB 3P+N+T 32A 6H IP44 - 700246

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950001552

Artikelnummer

PAL700246

Herstellernummer

700246

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

grau

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX spina mobile diritta 3P+N+T 32A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP44