PALAZZOLI - PAL700226 MULTIMAX SP MOB 2P+T 32A 6H IP44 - 700226
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950001361
Artikelnummer
PAL700226
Herstellernummer
700226
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


