PALAZZOLI - PAL700224 MULTIMAX SP MOB 2P+T 32A 4H IP44 - 700224
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - grau
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950001354
Artikelnummer
PAL700224
Herstellernummer
700224
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


