PALAZZOLI - PAL700149 MULTIMAX SP MOB 3P+N+T 16A 9H IP44 - 700149
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950000821
Artikelnummer
PAL700149
Herstellernummer
700149
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie