PALAZZOLI - PAL700146 MULTIMAX SP MOB 3P+N+T 16A 6H IP44 - 700146
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950000807
Artikelnummer
PAL700146
Herstellernummer
700146
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


