Startseite

PALAZZOLI - PAL700139 MULTIMAX SP MOB 3P+T 16A 9H IP44 - 700139

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950000746

Artikelnummer

PAL700139

Herstellernummer

700139

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX spina mobile diritta 3P+T 16A 200-250V 50-60Hz 9h IP44