Startseite

PALAZZOLI - PAL700129 MULTIMAX SP MOB 2P+T 16A 9H IP44 - 700129

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950000661

Artikelnummer

PAL700129

Herstellernummer

700129

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

grau

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX spina mobile diritta 2P+T 16A 380-415V 50-60Hz 9h IP44

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie