Startseite

PALAZZOLI - PAL700124 MULTIMAX SP MOB 2P+T 16A 4H IP44 - 700124

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950000623

Artikelnummer

PAL700124

Herstellernummer

700124

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

grau

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX spina mobile diritta 2P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP44

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie