Startseite

PALAZZOLI - PAL700123 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 3H IP44EEE - 700123

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL700123 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 3H IP44EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950000616

Artikelnummer

PAL700123

Herstellernummer

700123

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

> 50-250 V DC grau

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

grau

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX spina mobile diritta 2P+T 16A >50÷250V CC 3h IP44