PALAZZOLI - PAL700120 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 10H IP44EEE - 700120
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950000593
Artikelnummer
PAL700120
Herstellernummer
700120
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
> 50 V grau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


