PALAZZOLI - PAL688001 QUADRO ASC CAV. 8 UT. FUSE IP65 - 688001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 100 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3
Packung
1 ST
EAN
8014950042326
Artikelnummer
PAL688001
Herstellernummer
688001
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
100 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff