Startseite

PALAZZOLI - PAL687003 QUADRO ASC CAV. 7 UT. FUSE IP65 - 687003

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL687003 QUADRO ASC CAV. 7 UT. FUSE IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Anschlussleistung - 100 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 2

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950042302

Artikelnummer

PAL687003

Herstellernummer

687003

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Anschlussleistung:

100 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ASC energybox quadro con armadio 7 prese fisse interbloccate con fusibile 2x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/2x 32A 3P+T 400V/1x63A 3P+N+T 380-415V - IP65