PALAZZOLI - PAL687002 QUADRO ASC CAV. 7 UT. FUSE IP65 - 687002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 60 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 2
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8014950042296
Artikelnummer
PAL687002
Herstellernummer
687002
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
60 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
2
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff