PALAZZOLI - PAL686003 QUADRO ASC CAV. 6 UT. FUSE IP65 - 686003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 50 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 1
Packung
1 ST
EAN
8014950042265
Artikelnummer
PAL686003
Herstellernummer
686003
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
50 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


