Startseite

PALAZZOLI - PAL686001 QUADRO ASC CAV. 6 UT. FUSE IP65 - 686001

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL686001 QUADRO ASC CAV. 6 UT. FUSE IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Anschlussleistung - 50 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 2

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950042241

Artikelnummer

PAL686001

Herstellernummer

686001

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Anschlussleistung:

50 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

2

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ASC energybox quadro con armadio 6 prese fisse interbloccate con fusibile 3x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/ 1x32A 3P+T 380-415V - IP65