PALAZZOLI - PAL678101 QUADRO ASC CAV.8 UT.DIR.MGT IP65 - 678101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 62 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014950042432
Artikelnummer
PAL678101
Herstellernummer
678101
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
62 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ASC energybox quadro da cantiere con armadio 8 mcb 3x 16A 380-415V 2P/ 1x16A 380-415V 4P/4x 32A 380-415V 4P - 62KW IP65


