PALAZZOLI - PAL677102 QUADRO ASC CAV.7 UT.DIR.MGT IP65 - 677102
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 78 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014950041886
Artikelnummer
PAL677102
Herstellernummer
677102
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
78 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ASC energybox quadro da cantiere con armadio 7 mcb 2x 25A 380-415V 2P/3x 32A 380-415V 4P/2x 63A 380-415V 4P - 78KW IP65


