PALAZZOLI - PAL676101 QUADRO ASC CAV.6 UT.DIR.MGT IP65 - 676101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 78 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014950041817
Artikelnummer
PAL676101
Herstellernummer
676101
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
78 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ASC energybox quadro da cantiere con armadio 6 mcb 2x 16A 380-415V 2P/2x 32A 380-415V 4P/2x 63A 380-415V 4P - 78KW IP65


