PALAZZOLI - PAL676004 QUADRO ASC CAV. 6 UT. MGT IP55 - 676004
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 60 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 2
Packung
1 ST
EAN
8014950041800
Artikelnummer
PAL676004
Herstellernummer
676004
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
60 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
2


