Startseite

PALAZZOLI - PAL676003 QUADRO ASC CAV. 6 UT. MGT IP55 - 676003

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL676003 QUADRO ASC CAV. 6 UT. MGT IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Anschlussleistung - 50 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 1

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950041794

Artikelnummer

PAL676003

Herstellernummer

676003

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Anschlussleistung:

50 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

3

ASC energybox quadro con armadio 6 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/3x 16A 3P+T 400V/ 1x32A 3P+N+T 400V - 50KW mcb IP65